Verwendung:
Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.
Lieferumfang:
STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr.
466005 Gr. 2
Drahtbürste: 1 St. Nr.
575000 Gr. 3
DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr.
517200 Gr. 200 (5-teilig)
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr.
581220 Gr. 150
GARANT Doppelmaulschlüssel-Satz 6 − 34 mm mit Halter: 1 St. Nr.
610610 Gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) mit 1 St. Nr.
611500 Gr. 12
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr.
626072 Gr. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr.
660910 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr.
664800 Gr. 6,5
PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr.
665020 Gr. 3,5
PB Swiss Tools Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr.
668100 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr.
701500 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr.
705500 Gr. 250
KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr.
706610 Gr. 210
Universal-Gripzange: 1 St. Nr.
708205 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr.
713150 Gr. 160
Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr.
719805 Gr. J2
Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr.
719905 Gr. A2
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr.
724900 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr.
740500 Gr. 175
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr.
745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr.
750110 Gr. 300
Kunststoffhammer: 1 St. Nr.
754500 Gr. 32
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr.
831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr.
844300 Gr. 175
Plastiköler: 1 St. Nr.
083532 Gr. 125
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr.
083654 Gr. BLACK
Markierstift, blau: 1 St. Nr.
085154 Gr. B
Stahlblech-Werkzeugkasten: 1 St. Nr.
693455 Gr. 5/530
Napomena:
Alat se isporučuje otpušten.