• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1

Artikel-Nr.: 668700 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 165 i PZ VDE
Kreuzschlitzgröße 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 178 mm
Klingenspitze Lasertip
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668700 1
EAN / GTIN 4013288029836
Herstellernummer 05006162001

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1

Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
8,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
4,67 €
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 2,1 − 3
ganze Länge 178 187
Klingenlänge 80 80
Kreuzschlitzgröße 1 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb