Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668700 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 165 i PZ VDE
Kreuzschlitzgröße 0
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 161 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668700 0
EAN / GTIN 4013288032782
Herstellernummer 05006160001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb