• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock

Artikel-Nr.: 6623050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6623050
EAN / GTIN 4010886662304
Herstellernummer 6623050
L-Nummer L60160 5754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
  • Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
  • Sicherheit durch Fersenschutz
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • Parallel-Schraubstock:
  • Stabile geschmiedete Ausführung
  • Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet
  • Geschützte Schraubstockspindel und nachstellbare Führung
  • Zubehör:
  • 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
  • Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 L oder Rückwandtafel No. RT 1504 L
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Arbeitshöhe: 985
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 1100 x 550 x 30 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Ausführung: Rollwerkbank mit 7 Schubladen und Schraubstock
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 1.100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 550 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H. = 67 mm
    • 1x Typ 2, H. = 137 mm
    • 1x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Anzahl der Schränke: ja
  • Anzahl Regalböden: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb