Rückwandtafel 715x1025x30mm 5kg

Artikel-Nr.: 2477025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Schreibtafel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2477025
EAN / GTIN 4010886896891
Herstellernummer 2477025
L-Nummer L60160 6148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 und No. 1505
  • Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
  • GEDORE blau

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 715 mm x 1.025 mm x 30 mm
  • Ausführung: leer
  • Gesamtbreite [mm]: 1.025 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 715 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 30 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb