Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft 6,5 mm

Artikel-Nr.: 660900 6,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie multicraft
    Schneidenbreite b 6,5 mm
    Klingenbezeichnung 4
    Schneidenstärke a 1 mm
    Klingenlänge 140 mm
    ganze Länge 245 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 660900 6,5
    EAN / GTIN 7610733085644
    Herstellernummer 6100.4-140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.
    „multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.
    Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

    Vorteil:

    • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
    • Kein Cam-out Effekt.
    • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
    • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
    • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
    • Abrollschutz.
    • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

    Verwendung:

    Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb