{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | multicraft | |
Schneidenbreite b | 8 mm | |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 160 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660900 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085651 | |
Herstellernummer | 6102.5-160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.305 Stück sofort lieferbar
11,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 270 | 270 |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Klingenlänge | 160 | 160 |
Schneidenbreite b | 8 | 8 |
Schneidenstärke a | 1,2 | 1,2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |