{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 25 – 1100 Nm | |
Abmessung b | 180 mm | |
Abmessung h1 | 79 mm | |
Abmessung h2 | 215 mm | |
Abmessung l | 180 mm | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 3/4 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kalibrier- und Justiereinrichtung |
Artikelnummer | 654250 1100 | |
EAN / GTIN | 4018754181155 | |
Herstellernummer | 96521082 |