Messwertaufnehmer, maximales Drehmoment: 1100N·m

Artikel-Nr.: 654255 1100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 315,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 1.100 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 25 Nm - 1.100 Nm
Gewicht 3,1 kg
Vierkant-Aufnahme 3/4 Zoll
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654255 1100
EAN / GTIN 4018754224425
Herstellernummer 96521028

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer. Unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise.

Passend für:

Werkstattprüfgerät Nr. 654250.

Hinweis:

Prüfgeräte und Messwertaufnehmer mit weiteren Messbereichen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb