Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig 6

Artikel-Nr.: 630366 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge 322 mm
    Breite 134 mm
    Höhe 57 mm
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630366 6
    EAN / GTIN 4018754260614
    Herstellernummer 96011134

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
    und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
    Für Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6 und für Schlitzschrauben mit Gewinde M2,5 − M5.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631000 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6
    Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1; 2; 3
    Bits, C 6,3, für Schlitz: 4 St. Nr. 675250 Gr. 3,5; 4; 5,5; 8
    Bits-Klingenhalter: 1 St. ähnlich Nr. 676800 Gr. 4/4
    Quergriff: 1 St. Nr. 633000 Gr. 116
    Steckgriff: 1 St. Nr. 632800 Gr. 150
    Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
    Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb