{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 115 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 5,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021239 | |
Herstellernummer | 41050809 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 8X9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
12,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
4,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Ringstellung | 0 Grad | 0 Grad |
Schlüssellänge L | 115 mm | 115 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 13,5 mm | 13,5 mm |
maximale Ringhöhe h1 max | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |