Doppelringschlüssel, gerade 30X32 mm

Artikel-Nr.: 617600 30X32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 30 mm
Schlüsselweite 2 32 mm
Schlüssellänge L 325 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 43 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 48,5 mm
maximale Ringhöhe h1 max 12,8 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617600 30X32
EAN / GTIN 4018754021420
Herstellernummer 41053032

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
STAHLWILLE − Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb