{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 30 mm | |
Schlüssellänge L | 346 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 44 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197385543 | |
Herstellernummer | 615900 27X30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 27X30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar
17,09 €
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.618 Stück sofort lieferbar
21,63 €
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
17,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
25,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 346 | 360 | 346 | 360 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 40 | 40 | 40 | 40 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 44 | 44 | 44 | 44 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |