Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 19X24mm

Artikel-Nr.: 615900 19X24
Rabatt
10,50 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
997 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 19 mm
Schlüsselweite 2 24 mm
Schlüssellänge L 325 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 29 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 35 mm
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615900 19X24
EAN / GTIN 4045197348708
Herstellernummer 615900 19X24

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb