DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: 6158415
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6158415
EAN / GTIN 7291075278170
Herstellernummer 6158415
L-Nummer L24150 37

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 2.91″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.95″ ,Nutzlänge (LU) 7.87″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.91″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.188″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 2.91″
  • Nenndurchmesser: 2.91″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.95″
  • Funktionslänge (LF): 9.69″
  • Gesamtlänge (OAL): 12.95″
  • Kraglänge (LPR): 9.8″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Nutzlänge (LU): 7.87″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb