DR047-188-40-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201479
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201479
EAN / GTIN 7291075204360
Herstellernummer 3201479
L-Nummer L24150 209

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 291 mm, Nutzlänge (LU) 188 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 47 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 52 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 221.59 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 160512-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 291 mm
  • Kraglänge (LPR) 223 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 188 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb