Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 12X13 mm

Artikel-Nr.: 615600 12X13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
724 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 12 mm
Schlüsselweite 2 13 mm
Schlüssellänge L 220 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 20 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 21 mm
Ringstellung 75 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ring tief gekröpft ja
offener Ring nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615600 12X13
EAN / GTIN 4062406220884
Herstellernummer 615600 12X13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive − das besonders passgenaue Profil.
Vorteil
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  12X13 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 12X13 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
724 Stück sofort lieferbar
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
527 Stück sofort lieferbar
3,84 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Oberfläche matt verchromt verchromt
Ringstellung 75 0
Schlüssellänge L 220 144
Schlüsselweite 1 12 12
maximaler Ring-⌀ D1 max 20 19
maximaler Ring-⌀ D2 max 21 21

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb