{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 20 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 31 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Ringstellung | 75 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ring tief gekröpft | ja | |
offener Ring | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406221003 | |
Herstellernummer | 615600 20X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 20X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
873 Stück sofort lieferbar
14,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
8,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | matt verchromt | verchromt |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 31 | 29 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34 | 32,4 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |