{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 460 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 15 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 24 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 36 | |
EAN / GTIN | 4013288218896 | |
Herstellernummer | 05020507001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel 36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
81,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.936 Stück sofort lieferbar
31,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
938 Stück sofort lieferbar
45,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 15 | 15 | 15 |
Oberfläche | matt verchromt | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 460 | 400 | 460 |
Schlüsselweite | 36 | 36 | 36 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 24 | 24 | 24 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |