{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 18 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212740 | |
Herstellernummer | 05020209001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
871 Stück sofort lieferbar
6,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.331 Stück sofort lieferbar
6,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
532 Stück sofort lieferbar
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |