DR063>066-165-50-10/11CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: 6137215
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6137215
EAN / GTIN 7291075235661
Herstellernummer 6137215
L-Nummer L24150 32

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 295 mm, Nutzlänge (LU) 165 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 67 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 63 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 75 mm
  • Funktionslänge (LF) 212.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 295 mm
  • Kraglänge (LPR) 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Nutzlänge (LU) 165 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb