{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 103 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 18,9 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 75 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | abplatzsicher über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754018604 | |
Herstellernummer | 40060909 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Klein-Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
5,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 75 Grad | 75 Grad |
maximale Maulbreite b1 | 18,9 mm | 22,5 mm |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | 5 mm |
Schlüssellänge L | 103 mm | 120 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |