Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz 15T

Artikel-Nr.: 612400 15T
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schlüssel 15
    Maulstellung 1 15 Grad
    Maulstellung 2 75 Grad
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche über Nickel verchromt
    Verpackung Falttasche
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 612400 15T
    EAN / GTIN 4018754080557
    Herstellernummer 96400651

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit sehr schlanken Köpfen. Ungleiche Maulstellung (15° und 75°), beidseitig gleiche Schlüsselweite.

    Verwendung:

    Besonders für Montagearbeiten an engsten Stellen.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Lieferumfang:

    Je 1 Klein-Doppelmaulschlüssel Nr. 612200 / 612205: Gr. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 in Textilrolltasche

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb