{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 36 mm | |
Schlüsselweite 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 358 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 80 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 88 mm | |
maximale Maulhöhe h | 11 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384379 | |
Herstellernummer | 610900 36X41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 36X41 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.659 Stück sofort lieferbar
23,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
468 Stück sofort lieferbar
15,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
493 Stück sofort lieferbar
33,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 11 | 11 | 15 | 11 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 358 | 358 | 365 | 375 |
Schlüsselweite 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Schlüsselweite 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |