Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 18X21mm

Artikel-Nr.: 610900 18X21
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 18 mm
Schlüsselweite 2 21 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 235 mm
maximale Maulbreite b1 40 mm
maximale Maulbreite b2 47 mm
maximale Maulhöhe h 8 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610900 18X21
EAN / GTIN 4045197384218
Herstellernummer 610900 18X21

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb