Feinbürste INOX-Draht gewellt 0,15 mm, Typ: W

Artikel-Nr.: 576805 W
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.314 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX, gewellt
Gesamtlänge L 225 mm
Borstenstärke 0,15 mm
Arbeitslänge L3 110 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Besatzbreite L1 20 mm
Anzahl Besatzreihen 4
Grundkörper Material Buchenholz
Produktart Feinbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 576805 W
EAN / GTIN 4017359167984
Herstellernummer 12648142

Beschreibung

Ausführung:

Ganze Länge ca. 225 mm, 4-reihig, Besatzfläche 110×20 mm, Besatzhöhe 20 mm.
Buchenholzkörper

Verwendung:

Hohe Besatzdichte für feine Oberflächenverbesserung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb