{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX, gewellt | |
Gesamtlänge L | 225 mm | |
Borstenstärke | 0,15 mm | |
Arbeitslänge L3 | 110 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Besatzbreite L1 | 20 mm | |
Anzahl Besatzreihen | 4 | |
Grundkörper Material | Kunststoff | |
Produktart | Feinbürste |
Artikelnummer | 576805 P | |
EAN / GTIN | 4017359350751 | |
Herstellernummer | 18215242 |