Topfbürste Stahldraht 0,35 mm 80 mm

Artikel-Nr.: 573005 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
689 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 85 mm
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573005 80
EAN / GTIN 4067263906797
Herstellernummer 573005 80

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
Mit Innengewinde M14.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb