Topfbürste Stahldraht 0,35 mm 60 mm

Artikel-Nr.: 573005 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.198 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahldraht
    Bürsten-⌀ D1 65 mm
    Gewinde M M14
    Borstenstärke 0,35 mm
    Besatzlänge H1 20 mm
    maximale Drehzahl 12.000 min-1
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 573005 60
    EAN / GTIN 4067263906780
    Herstellernummer 573005 60

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
    Mit Innengewinde M14.
    Mit Innengewinde M14.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb