{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 250 mm | |
Bürstenbreite | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 50,8 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Besatzlänge H1 | 50 mm | |
maximale Drehzahl | 3.600 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Herstellernummer | 376162 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm 250X30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
32,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 50 | 50 |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 | 80 |
Bürsten-⌀ D1 | 250 | 250 |
Bürstenbreite | 25 | 25 |
maximale Drehzahl | 3.600 | 3.600 |
Reduzierring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 |
Bohrungs-⌀ d1 | 50,8 | 50,8 |