{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Bürstenbreite | 19 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Besatzlänge H1 | 23 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570100 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004463 | |
Herstellernummer | 323162 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 100X20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.304 Stück sofort lieferbar
10,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 23 mm | 23 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Bürstenbreite | 19 mm | 19 mm |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Reduzierring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |