Klett-Schleifscheibe Cubitron™II 947A 40

Artikel-Nr.: 567521 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,54 € / Stück
  • ab 25 Stück
    2,12 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Cubitron™II
    Schleifmittel Cubitron™ II
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 40
    Schleifmittelunterlage Gewebeunterlage
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Antriebsmaschine Winkelschleifer; Exzenterschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 567521 40
    EAN / GTIN 30076308457038
    Herstellernummer 7100113120

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Klett- Schleifteller z. B. Nr. 567760 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.
    Klett-Schleifscheiben mit präzisionsgeformten Cubitron™II Keramikkorn (selbstschärfend) und starkem X-Gewebe. Höchste Abschliffleistung und Standzeit.

    Verwendung:

    Auf Winkelschleifern bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s.
    Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan.

    Hinweis:

    Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902566950. Kleinschleifsystem ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb