• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MTH 32 I 5.0 ISO IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innen-Gewinden

Artikel-Nr.: 5607464
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607464
EAN / GTIN 7291075369571
Herstellernummer 5607464
L-Nummer L24290 289

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm, Gewindesteigung (TP) 5 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 5 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb