• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MT LNHU 1403 I2.50ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5669457
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669457
EAN / GTIN 7291075376104
Herstellernummer 5669457
L-Nummer L24290 90

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2.5 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb