• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

H600 WXCU 080612HP IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5605931
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605931
EAN / GTIN 7291075236903
Herstellernummer 5605931
L-Nummer L23970 20

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.86 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.34 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb