H600 WXCU 080612HP IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5606350
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606350
    EAN / GTIN 7291075236996
    Herstellernummer 5606350
    L-Nummer L23970 467

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.86 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.34 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb