APKT 1003PDTR-RM IC30N Wendeschneidplatte mit verstärkter, wendelförmiger Schneidkante für unterbrochenen Schnitt in rechter oder linker Ausführung

Artikel-Nr.: 5601372
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5601372
    EAN / GTIN 7291075118728
    Herstellernummer 5601372
    L-Nummer L23910 689

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 9.8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb