HM90 E90A-D32-4-M16 Schaftfräser für HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Mit FLEXFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3110714
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110714
    EAN / GTIN 7291075122749
    Herstellernummer 3110714
    L-Nummer L23980 578

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Nutzlänge (LU) 35 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
    • Schnittstellen Merkmale M16
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 35 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb