DCMT 070208-M3P IC8250 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Artikel-Nr.: 5568980
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5568980
EAN / GTIN 7291075486490
Herstellernummer 5568980
L-Nummer L23950 3470

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 7.7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P
  • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 7.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter