• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

S16Q SDUCR-07 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601159
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601159
EAN / GTIN 7291075064971
Herstellernummer 3601159
L-Nummer L23990 406

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 25 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb