WNMG 080408-NF IC8150 Doppelseitige Trigon- Wendeschneidplatten zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5507833
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507833
EAN / GTIN 7291075081060
Herstellernummer 5507833
L-Nummer L23950 1902

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NF, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer NF
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.8 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb