PWLNL 2020K-08 Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Kniehebel-Klemmung für negative 80°-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600798
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3600798
    EAN / GTIN 7291075063127
    Herstellernummer 3600798
    L-Nummer L23990 1791

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 19 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 125 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 19 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WN..0804
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb