WBMT 060101L IC908 Positive Trigon-Wendeschneidplatte mit 5° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5506174
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5506174
    EAN / GTIN 7291075079814
    Herstellernummer 5506174
    L-Nummer L23950 3458

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm

    Merkmal:

    • Spanformer T
    • Hauptfreiwinkel (AN) 5 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm
    • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb