E08K SWUBR-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für kleine, positive WBMT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3694698
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3694698
    EAN / GTIN 7291075065756
    Herstellernummer 3694698
    L-Nummer L23990 562

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 8.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 7.6 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 4.3 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WBMT 060101L
    • Dmin Abstechen 8.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
    • Schafthöhe (H) 7.6 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb