SOMT 160512-GF IC908 Wendeschneidplatten mit GF-Spanformer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: 5505528
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5505528
    EAN / GTIN 7291075108415
    Herstellernummer 5505528
    L-Nummer L24160 54

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb