USB-Handmikroskop AM7915MZTL

Artikel-Nr.: 492032 AM7915MZTL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kamera 5,0 Megapixel CMOS Farbkamera
Vergrößerung (x-fach) 10 – 140
Polarisationsfilter Ja
großer Arbeitsabstand möglich ja
Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF) ja
Erweiterter Dynamikbereich (EDR) ja
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR) ja
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492032 AM7915MZTL
EAN / GTIN 4712805477609

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip und WiFI / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inkusive intuitiver Messsoftware für Windows und MacOS.
Das Produkt bietet eine hervorragende Bildqualität und Farbwiedergabe in einem robusten, kompakten und ansprechenden Gehäuse mit einer bis zu 220-fachen optischen Vergrößerung. Auch als Modell mit großem Arbeitsabstand erhältlich.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (Mac OS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb