• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

USB-Handmikroskop AM7915MZT

Artikel-Nr.: 492032 AM7915MZT
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kamera 5,0 Megapixel CMOS Farbkamera
Vergrößerung (x-fach) 10 − 220
Polarisationsfilter Ja
Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF) ja
Erweiterter Dynamikbereich (EDR) ja
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR) ja
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492032 AM7915MZT
EAN / GTIN 4712805476848

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip und WiFI / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inkusive intuitiver Messsoftware für Windows und MacOS.
Erweiterter Dynamikbereich für kontrastreiche Bilder. Tiefenschärfefunktion zur Verbesserung der Tiefenschärfe auf rauen oder unebenen Flächen.
Hochauflösende 5 Megapixel Kamera in hochwertigem Leichtmetall-Gehäuse. Eine automatische Vergrößerungserkennung erleichtert das Messen per Software.
Das Produkt bietet eine hervorragende Bildqualität und Farbwiedergabe in einem robusten, kompakten und ansprechenden Gehäuse mit einer bis zu 220-fachen optischen Vergrößerung. Auch als Modell mit großem Arbeitsabstand erhältlich.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (Mac OS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb