DSD-IC 135.00-148.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880495
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880495
EAN / GTIN 7291075240238
Herstellernummer 4880495
L-Nummer L24020 164

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 168 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 126 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O29
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 148.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 135 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 168 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb