NPMX 080308R-G IC948 Wendeschneidplatten für DSD-EC- / DDD-EC- / DSD-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4811711
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4811711
EAN / GTIN 7291075447927
Herstellernummer 4811711
L-Nummer L24250 2

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb