• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DSD-IC 107.00-110.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880492
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880492
EAN / GTIN 7291075240214
Herstellernummer 4880492
L-Nummer L24020 163

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 164 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 90 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 107 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 164 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb